Referenties
Kipp:K0209.600
Rubix:A0746406
EAN:4059245124534



Productdetails : KIPP BUISGREEP ALU. NATUREL A=600 L=628 K0209.600
Materiaal: aluminium. Uitvoering: poten zwart gepoedercoat. Handgreep naturel geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: 06925-300 Opmerking: zwart verzinkte bevestigingsschroeven met inbus M12x70 en bijpassende sluitringen en moeren worden meegeleverd. Montage: vanaf de bedieningszijde.
06925-600 Universele machinehandgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 934 g |
| Lengte | 600 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,53 excl. BTW
/ stuk
€ 151,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen