ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C2
ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C2
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:M.443/150-CH-C2
Rubix:A0154645
Fabrikant:200102580
EAN:8055007081011

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C2
De M.443 kunststof beugelgreep is één van de meest toegepaste beugelgrepen in de maakindustrie. De M.443 beugelgrepen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de erg hoge standaarden die Elesa aan haar producten toeschrijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
