Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AM-50-M10-45
Rubix:A0577592
Fabrikant:GN 6335.5-AM-50-M10-45
EAN:4045525884410



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-AM-50-M10-45
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Kruiskopschroef aluminium mat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,25 excl. BTW
/ stuk
€ 26,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
