KIPP VLEUGELGREEP K0274 M10 H=35,6 RAL 7021

Vleugelgrepen met binnendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0274.210
Rubix:A0775066
EAN:4059245118717
KIPP VLEUGELGREEP K0274 M10 H=35,6 RAL 7021

Technische samenvatting

Lengte35,6 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP VLEUGELGREEP K0274 M10 H=35,6 RAL 7021


Materiaal: thermoplast, zwartgrijs. Bus van staal 5.8 of roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: staal blauw gechromateerd of roestvrij staal blank. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste kleur van het deksel toe. Bij de kleur zwartgrijs is geen kleurcode nodig.
06652-210 Vleugelgreep met binnendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking21 g
Lengte35,6 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte