ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-16-200-ST
Beugelgreep staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425.3-16-200-ST
Rubix:A0799209
Fabrikant:GN 425.3-16-200-ST
EAN:4045525811201



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-16-200-ST
Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
