Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-NI-63-M12-E
Rubix:A0583366
Fabrikant:DIN 6335-NI-63-M12-E
EAN:4045525795785



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-NI-63-M12-E
Kruisgrepen, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,07 excl. BTW
/ stuk
€ 41,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
