Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-50-B10-C
Rubix:A0584873
Fabrikant:DIN 6335-GG-50-B10-C
EAN:4045525329607





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-50-B10-C
Kruisgrepen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
