ELESA+GANTER BEUGELGREEP, KUNSTSTOF M.443/150 N-CH
Beugelgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:M.443/150 N-CH
Rubix:A0794556
Fabrikant:37181
EAN:4045525277557



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, KUNSTSTOF M.443/150 N-CH
Beugelgrepen van technopolymeer, polypropyleen, voor inbusbouten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,10 excl. BTW
/ stuk
€ 4,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
