Referenties
Kipp:K0219.08601
Rubix:0999109376
EAN:4059245125708



Productdetails : BEUGELGREEP GEBOGEN ZWART 86MM K0219.08601
Materiaal: aluminium. Uitvoering: gematteerd en zwart of naturel geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: 06935-12001 Montage: vanaf de achterzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Lengte | 86 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ stuk
€ 17,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen