ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 564-25-160

Beugelgrepen staal / PUR-schuim

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 564-25-160
Rubix:A0799933
Fabrikant:GN 564-25-160
EAN:4045525294462
ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 564-25-160
Technische samenvatting
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 564-25-160


De stalen versteviging van de beugelgrepen GN 564 garandeert een hoge stevigheid, de schokabsorberende PUR-schuimomhulling biedt bescherming tegen verwondingen. Het schuim (Bayflex) is door de soepele buitenlaag buitengewoon prettig in de hand liggend; het isoleert en is ook ongevoelig voor weersinvloeden. Bovendien is het elliptische profiel ergonomisch.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173 g
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,65 excl. BTW
/ stuk
38,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen