Referenties
Kipp:K0219.12003
Rubix:0999001892
EAN:4059245125739



Productdetails : KIPP HANDGRIP ST-120 06935-12003
Materiaal: aluminium. Uitvoering: gematteerd en zwart of naturel geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: 06935-12001 Montage: vanaf de achterzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen