ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-AP-50-M10-55

Stergreep aluminium gepolijst

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AP-50-M10-55
Rubix:A0577557
Fabrikant:GN 6336.5-AP-50-M10-55
EAN:4045525884809
ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-AP-50-M10-55
Technische samenvatting
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-AP-50-M10-55


Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroef, aluminium greep, roestvrijstalen schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter50 mm
Aangepaste tariefcode39263000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,48 excl. BTW
/ stuk
39,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen