Referenties
Elesa+Ganter:565-26-179-BL-UNC
Rubix:A0579056
Fabrikant:565-26-179-BL-UNC
EAN:4045525481756




Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.1-78-M12-20-RS
Beugelgrepen GN 565 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen en onderscheiden zich door hun stabiliteit en gladde oppervlak. Bij het ontwerp van het profiel stond een goed design en ergonomie centraal. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 179 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen