Referenties
Kipp:K0190.209406
Rubix:A0925556
EAN:4059245122622



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP ANTRACIETGRIJS PP K0190.209406
Materiaal: thermoplast PA (polyamide), versterkt met glasparels of PP (polypropyleen), versterkt met glasvezel. Uitvoering: zwartgrijs. Bestelvoorbeeld: 06903-113208 Opmerking: De bevestigingsboring is zo uitgevoerd dat de beugelgrepen vanaf de bedieningszijde met een cilinderschroef of een zeskantmoer kunnen worden bevestigd. Montage: vanaf de bedieningszijde of achterzijde. Op aanvraag: andere greepkleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Lengte | 109 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 6,6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen