ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-80-M12-E-PL

Handknoppen, aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
Rubix:A0150842
Fabrikant:DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
EAN:4045525334281
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-80-M12-E-PL
Technische samenvatting
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-80-M12-E-PL


Handknoppen, aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter80 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,66 excl. BTW
/ stuk
47,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

Lengte

Select varianten (33)