Referenties
Kipp:K0199.140082
Rubix:A0863460
EAN:4059245123063



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP M8 140 L=170 ZWART K0199.140082
Materiaal: EN AW-6060. Uitvoering: gematteerd en geanodiseerd of gepoedercoat. Bestelvoorbeeld: K0199.140082 Montage: vanaf de achterkant.
06915-140082 Beugelgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 204 g |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,21 excl. BTW
/ stuk
€ 88,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen