KIPP HANDGREEP K0200.120061

Beugelgrepen

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0200.120061
Rubix:0999104608
EAN:4059245123131
KIPP HANDGREEP K0200.120061
Technische samenvatting
Lengte146 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP HANDGREEP K0200.120061


Materiaal: thermoplast, versterkt met glasparels. Uitvoering: matzwart met fijne korrelstructuur. Bestelvoorbeeld: K0200.140082 Opmerking: de handgrepen zijn extreem torsiestijf en gebruiksvriendelijk. Bevestigingsschroeven, moeren en sluitringen worden meegeleverd. Voor natte ruimtes worden de bevestigingsschroeven, moeren en sluitringen van roestvrij staal meegeleverd. Montage: vanaf de bedieningszijde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking87 g
Lengte146 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39263000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,28 excl. BTW
/ stuk
19,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

Select varianten (3)