ROEBUCK STIFTSTEEN TYPE ZY CILINDERVORMIG 10X20X6MM - 868101
Bevestigde punten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:868101
Rubix:23190074
EAN:3660338219641

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STIFTSTEEN TYPE ZY CILINDERVORMIG 10X20X6MM - 868101
Gemonteerde punten ZY-cilindrisch
Sterke punten
Veelzijdig zeer verfijnd roze aluminiumoxide schuurmiddel voor goede snijprestaties en langdurig profielgereedschap.
Toepassingen
Staal- en metaallegeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Toepassing | universal |
| Lengte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden