Referenties
Pferd Tools:KE 3232 6 AN 24 N5B INOX EDGE
Rubix:23082949
Fabrikant:32207612
EAN:4007220347072



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE3232 6AN 24 N 5B
O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Hoge verspaningswaarden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Bewerking van stalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 37,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen