FESTO FLENSBEVESTIGING EAHH-V2-100-R1 1502307
Bevestiging EAHH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAHH-V2-100-R1
Rubix:05116692
Fabrikant:1502307
EAN:4052568237981

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING EAHH-V2-100-R1 1502307
Flensbevestiging EAHH-V2-100-R1 Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 15552, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Productgewicht=1880 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Flange mounting EAHH-V2-100-R1 1502307
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1866,8 g |
| Type | flensmontage eahh |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,44 excl. BTW
/ stuk
€ 240,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen