FESTO ZWENKFLENS SNCS-125-R3 2895926

SNCS Draaiflens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SNCS-125-R3
Rubix:05112236
Fabrikant:2895926
EAN:4052568267711
FESTO ZWENKFLENS SNCS-125-R3 2895926
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCS-125-R3 2895926


draaibare flens SNCS-125-R3 Grootte=125, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (eerder ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Varianten=uitstekende corrosiebescherming, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=3, omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Swivel flange SNCS-125-R3 2895926

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezwenkflens
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,19 excl. BTW
/ stuk
291,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen