FESTO SENSORBEVESTIGING EAPR-E11-30 2319236

Bevestiging EAPR-E11

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAPR-E11-30
Rubix:06160066
Fabrikant:2319236
EAN:4052568109196
FESTO SENSORBEVESTIGING EAPR-E11-30 2319236
Technische samenvatting
Typeeapr sensor montage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORBEVESTIGING EAPR-E11-30 2319236


Sensorbevestiging EAPR-E11-30 Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=330 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal, schakelnok=Staal, Informatie materiaal sensorhouder=aluminumlegering
Sensor mounting EAPR-E11-30 2319236

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39,6 g
Typeeapr sensor montage
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,77 excl. BTW
/ stuk
73,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen