FESTO FLENSBEVESTIGING FNC-63 174379

Flensbevestiging FNC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FNC-63
Rubix:05096516
Fabrikant:174379
EAN:4052568013943
FESTO FLENSBEVESTIGING FNC-63 174379
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FNC-63 174379


Flensbevestiging FNC-63 Grootte=63, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=679 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht665 g
Typeflensmontage
Aansluiting 163 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,78 excl. BTW
/ stuk
32,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen