Referenties
Festo:SAMH-G3-Q
Rubix:05119456
Fabrikant:553569
EAN:4052568052935

Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGING SAMH-G3-Q 553569
Bevestiging SAMH-G3-Q voor gaffellichtbarrière SOOF Design=voor zwaluwstaartgleuf, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Max. aandraaimoment=3 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,2 g |
| Type | bevestigingsmiddel samh-g3-q |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,91 excl. BTW
/ stuk
€ 18,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen