Referenties
Festo:SASA-L1-10
Rubix:05121958
Fabrikant:552834
EAN:4052568052836

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTER SASA-L1-10 552834
Adapter SASA-L1-10 Geschikt voor een lichtgeleiderdiameter van 1 menstruatie Omgevingstemperatuur=-20 - 60 °C, Geschikt voor diameter lichtgeleider=1 mm, Informatie materiaal behuizing=ABS, Beschermingsgraad=IP64, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4
Adapter SASA-L1-10 552834
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,91 g |
| Type | sasa-l1-10 adapter |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen