Referenties
Sandvik Coromant:3212012-310
Rubix:20082748
Fabrikant:5758636
EAN:10995051


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : COROMANT INBUSSCHROEF 3212 012-310
Schroef met verzonken kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,77 excl. BTW
/ stuk
€ 0,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen