SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X10

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC2,5X10EFA4-50ISO
Rubix:A0820164
Fabrikant:10642425 10
EAN:4043377386991
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X10


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M2,5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 167,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 202,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2,5

Type afdruk