FESTO REMWEERSTAND CACR-KL2-67-W1800 1336617

CACR Remweerstand

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CACR-KL2-67-W1800
Rubix:05111078
Fabrikant:1336617
EAN:4052568230753
FESTO REMWEERSTAND CACR-KL2-67-W1800 1336617
Technische samenvatting
Typeremweerstand
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REMWEERSTAND CACR-KL2-67-W1800 1336617


remweerstand CACR-KL2-67-W1800 grootte = 600, montagepositie = (* vrije convectie, * verticaal), prestaties bij 35% inschakelduur en 20°C = 1800 W, nominale capaciteit, remweerstand = 720 W, weerstandswaarde = 67 Ohm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeremweerstand
Aangepaste tariefcode85332900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
467,11 excl. BTW
/ stuk
565,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen