MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 12X9 860543 (RO=100M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860543
Rubix:06262548
EAN:3660338154010
MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 12X9 860543 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 12X9 860543 (RO=100M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgeel
Materiaalbi-po
Lengte rol100 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
330,26 excl. BTW
/ rol
399,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen