Referenties
SMC:TIA05W-20
Rubix:A0269423

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA05W-20
Inch Nylon Slang
Toepassingen
Algemene pneumatiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 3,48 mm |
| Buitendiameter | 4,76 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,57 excl. BTW
/ stuk
€ 23,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen