Referenties
Bahco:HUS-1.0-650
Rubix:10071170
EAN:7311518123673


Technische samenvatting
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Handvat | gebogen essenhouten steel volgens din 5132 (vorm b) |
Documenten
Productdetails : BAHCO KEUKENBIJL 1.0KG HUS-1.0-650
Voor universeel gebruik in de tuin en tijdens het kamperen voor incidenteel verwijderen van takjes van gevelde bomen. Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B. Gebogen essen steel, conform DIN 5132, vorm B. Steel veilig bevestigd door middel van een getande koolstofvezel wig. Met ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel. Nu ook leverbaar in SG uitvoering, met volledig gepolijste kop voor minder wrijving en antislip soft grip voor meer veiligheid en comfort.
Sterke punten
Curved handle, secured by a jagged composite wedge equipped with a Euro hanger
Suspension hole (European standard) in the handle for easy storage
Compact head, Yankee pattern
High-quality tool material
Comfortable to use curved solid handle
Easy penetration of wood from the high quality tool head
Secure fixing of the head with a jagged composite wedge
Easy storage with the hanging hole in the shaft
Suspension hole (European standard) in the handle for easy storage
Compact head, Yankee pattern
High-quality tool material
Comfortable to use curved solid handle
Easy penetration of wood from the high quality tool head
Secure fixing of the head with a jagged composite wedge
Easy storage with the hanging hole in the shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1480 g |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Handvat | gebogen essenhouten steel volgens din 5132 (vorm b) |
| Model | yankee-model |
| Totale lengte | 650 mm |
| Materiaal | essenhout (handvat) en gereedschapsstaal conform din 7287, klasse b |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,43 excl. BTW
/ stuk
€ 40,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen