Referenties
Bahco:SH-MES-900
Rubix:10071484
EAN:7311518140601

Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVESTEEL BIJL MES SH-MES-900
Traditionele bijlstelen van hoge kwaliteit essenhout. Professionele stelen van zeer sterk driecomponenten fiberglas voor comfort. Elke essenhouten reservesteel wordt geleverd met een kunststof wig voor het bevestigen van de steel in de bijlkop. Advies: Verwijder de oude steel, maak het gat van de kop schoon en steek de nieuwe steel in het gat. Sla de kunststof wig in de steel met een hamer totdat de hoogte gelijk is aan de hoogte van de steel en bijlkop. Instructies staan op de aan de steel bevestigde kaart.
Sterke punten
•Traditional axe handles made of selected ash wood of high quality or hickory
FSC or PEFC certified
Professional 3-component handles made of fibreglass material with polypropylene coating and an elastomer soft grip
FSC or PEFC certified
Professional 3-component handles made of fibreglass material with polypropylene coating and an elastomer soft grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Materiaal | hout |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 730 g |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,65 excl. BTW
/ stuk
€ 22,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
