BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X32X1.60X10 3809-350-32-1.60-10

Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3809-350-32-1.60-10
Rubix:10060712
EAN:7311518113780
BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X32X1.60X10 3809-350-32-1.60-10

Technische samenvatting

Afstand tussen de gaten350 mm
Hoogte32 mm
Dikte1,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X32X1.60X10 3809-350-32-1.60-10


Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht150 g
Afstand tussen de gaten350 mm
Hoogte32 mm
Dikte1,6 mm
Materiaal mantelstaal
Aantal tanden per inch10
Aangepaste tariefcode82021000
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden