BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X32X2.00X6 3809-350-32-2.00-6
Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809
Zie technische informatieReferenties
Bahco:3809-350-32-2.00-6
Rubix:10060714
EAN:7311518113858

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X32X2.00X6 3809-350-32-2.00-6
Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Afstand tussen de gaten | 350 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aantal tanden per inch | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,10 excl. BTW
/ stuk
€ 27,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen