Referenties
Dormer:D751275.0X2.5X220
Rubix:20330221
EAN:7320760285800



Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D751 275 X 2,5 (Z220)
HSS Afkortzaag met tandsteek 3/4 DIN 1837 BW ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afstand tussen de gaten | 4 mm |
| Hoogte | 275 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Maaibreedte | 2,5 mm |
| Aantal tanden per inch | 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,15 excl. BTW
/ stuk
€ 213,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen