BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 400X25X1.25X10 3809-400-25-1.25-10

Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3809-400-25-1.25-10
Rubix:A0416278
EAN:7311518178666
BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 400X25X1.25X10 3809-400-25-1.25-10

Technische samenvatting

Afstand tussen de gaten400 mm
Hoogte25 mm
Dikte1,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 400X25X1.25X10 3809-400-25-1.25-10


Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht100 g
Afstand tussen de gaten400 mm
Hoogte25 mm
Dikte1,25 mm
Materiaal mantelhss
Maaibreedte25 mm
Aantal tanden per inch10
Aangepaste tariefcode82021000
€ 16,62 excl. BTW
/ stuk
€ 20,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen