BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 450X32X2.00X10 3809-450-32-2.00-10

Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3809-450-32-2.00-10
Rubix:10060740
EAN:7311518114060
BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 450X32X2.00X10 3809-450-32-2.00-10

Technische samenvatting

Afstand tussen de gaten450 mm
Hoogte32 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 450X32X2.00X10 3809-450-32-2.00-10


Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht220 g
Afstand tussen de gaten450 mm
Hoogte32 mm
Dikte2 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Aantal tanden per inch10
Aangepaste tariefcode82021000
€ 32,13 excl. BTW
/ stuk
€ 38,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen