BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 575X50X2.50X3 3809-575-50-2.50-3
Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3809-575-50-2.50-3
Rubix:A0415780
EAN:7311518114602

Documenten
Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 575X50X2.50X3 3809-575-50-2.50-3
Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 568 g |
| Afstand tussen de gaten | 575 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Aantal tanden per inch | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,88 excl. BTW
/ stuk
€ 90,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
