BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 450X32X1.60X6 3809-450-32-1.60-6
Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809
Zie technische informatieReferenties
Bahco:3809-450-32-1.60-6
Rubix:10060735
EAN:7311518114053

Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 450X32X1.60X6 3809-450-32-1.60-6
Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Afstand tussen de gaten | 450 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,22 excl. BTW
/ stuk
€ 32,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen