Referenties
Pferd Tools:HBG 10 INOX 0,30
Rubix:23086120
Fabrikant:43662003
EAN:4007220153734



Productdetails : PFERD HANDBORSTEL HBG 10 INOX 0,3
De HBG gebogen handborstel van Pferd Tools is ontworpen om een nauwkeurige en efficiënte reiniging te bieden van zowel metalen als niet-metalen oppervlakken. Dankzij het hoogwaardige roestvaststalen draad is de borstel uitstekend bestand tegen corrosie en biedt deze een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Deze metalen handborstel onderscheidt zich door het robuuste ontwerp en eenvoudige bediening. De ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de gebogen vorm optimaal toegang biedt tot moeilijk bereikbare zones zoals hoeken, randen en buizen. De vulling met roestvaststalen draad garandeert constante prestaties zonder risico op contaminatie van roestvaststalen onderdelen. Dit product is ontwikkeld voor handmatig gebruik en combineert flexibiliteit en kracht voor een gelijkmatig resultaat op diverse materialen, waaronder roestvast staal, aluminium, brons en hout.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43662003
• Type: HBG gebogen handborstel
• Borstelvulling: roestvrijstalen draad
• Draaddiameter: 0,30 mm
• Draadlengte: 25 mm
• Totale lengte: 265 mm
• Aantal rijen: 1
• Bevestigingstype: handmatig gebruik
• Maximale gebruikstemperatuur: 450 °C
• Draadmateriaal: roestvast staal 1.4310/1.4301 (V2A)
Kenmerken:
Deze metalen handborstel onderscheidt zich door het robuuste ontwerp en eenvoudige bediening. De ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de gebogen vorm optimaal toegang biedt tot moeilijk bereikbare zones zoals hoeken, randen en buizen. De vulling met roestvaststalen draad garandeert constante prestaties zonder risico op contaminatie van roestvaststalen onderdelen. Dit product is ontwikkeld voor handmatig gebruik en combineert flexibiliteit en kracht voor een gelijkmatig resultaat op diverse materialen, waaronder roestvast staal, aluminium, brons en hout.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43662003
• Type: HBG gebogen handborstel
• Borstelvulling: roestvrijstalen draad
• Draaddiameter: 0,30 mm
• Draadlengte: 25 mm
• Totale lengte: 265 mm
• Aantal rijen: 1
• Bevestigingstype: handmatig gebruik
• Maximale gebruikstemperatuur: 450 °C
• Draadmateriaal: roestvast staal 1.4310/1.4301 (V2A)
Sterke punten
• Uitstekende corrosiebestendigheid: V2A-roestvaststalen draadzorgt voor een langere levensduur, zelfs in vochtige of agressieve omgevingen
• Nauwkeurig werken: de gebogen vorm maakt het eenvoudig om complexe zones te bereiken en biedt optimale controle
• Breed inzetbaar: effectief op materialen zoals roestvast staal, aluminium, brons en hout
• Comfortabel gebruik: het ergonomische ontwerp beperkt vermoeidheid bij herhaaldelijk borstelen
• Duurzame prestaties: de roestvaststalen draden behouden hun eigenschappen tot 450 °C, wat ideaal is voor het reinigen van lasnaden
• Nauwkeurig werken: de gebogen vorm maakt het eenvoudig om complexe zones te bereiken en biedt optimale controle
• Breed inzetbaar: effectief op materialen zoals roestvast staal, aluminium, brons en hout
• Comfortabel gebruik: het ergonomische ontwerp beperkt vermoeidheid bij herhaaldelijk borstelen
• Duurzame prestaties: de roestvaststalen draden behouden hun eigenschappen tot 450 °C, wat ideaal is voor het reinigen van lasnaden
Toepassingen
Deze borstel is ontworpen voor reinigings-, afwerkings- en oppervlaktevoorbereidingstaken in industriële en ambachtelijke omgevingen. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, het afbijten van verf, het opruwen, het schuren van verhitingssporen en het bewerken van lasnaden. Deze handborstel is ideaal voor toepassingen op roestvast staal en andere non-ferrometalen en is zeer gewaardeerd in onderhoud, metaalbewerking, plaatwerk, laswerk en renovatie van metalen constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 265 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,79 excl. BTW
/ stuk
€ 7,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden