PFERD HANDBORSTEL HBG 10 MESSING 0,3

HBG 10 MES 0,30 handborstels

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:HBG 10 MES 0,30
Rubix:23086118
Fabrikant:43662002
EAN:4007220572672
PFERD HANDBORSTEL HBG 10 MESSING 0,3
Technische samenvatting

Productdetails : PFERD HANDBORSTEL HBG 10 MESSING 0,3


Staal = messing staaldraad is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare gebieden zoals hoeken, bochten, leidingen, enz. HBG = gebogen krachtige handborstels voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken, bochten, leidingen. Staal = staaldraad messing HBZ = handborstels voor bougies Voor het reinigen van bougies, het strippen van kleine mechanische onderdelen en gereedschappen. HBB = handborstels, vioolvormig Perfect aangepast voor reiniging en roestverwijdering van oppervlakken. HBF = handborstels voor kalk Voor reiniging HBFM = handborstels voor precisiemechanica voor licht borstelen op machinaal bewerkte oppervlakken. De trim met een ø van 0,15 mm garandeert de flexibiliteit van de borstel voor fijne oppervlakten. Ordervoorbeeld: EAN 4007220153727 HBG 10 ST 0,30 Voltooi de specificatie door het trimmateriaal op te geven en de x van het gewenste trimmateriaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte265 mm
Aangepaste tariefcode96039099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,79 excl. BTW
/ stuk
7,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden