PFERD BINNENBORSTELS IBU 1280 STD. M6

Binnenborstel IBU 1280

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:IBU 1280/M6 ST 0,15
Rubix:23088384
Fabrikant:43679021
EAN:4007220659618
PFERD BINNENBORSTELS IBU 1280 STD. M6

Technische samenvatting

Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 1280 STD. M6


Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen. Binnenborstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust. Geschikt voor het gebruik met lage toerentallen tot 1.000 min-1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte120 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 5,34 excl. BTW
/ stuk
€ 6,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden