PFERD HANDBORSTEL HBZ 30 MESSING 0,15

Handborstel voor bougies HBZ 30

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:HBZ 30 MES 0,15
Rubix:23086140
Fabrikant:43677002
EAN:4007220572566
PFERD HANDBORSTEL HBZ 30 MESSING 0,15

Technische samenvatting

Productdetails : PFERD HANDBORSTEL HBZ 30 MESSING 0,15


De Pferd Tools HBZ handborstel voor bougies met natuurlijke houten handgreep en messingdraad is ontworpen om een nauwkeurige en efficiënte reiniging van bougies, gereedschappen en andere kleine machinedelen mogelijk te maken. Dankzij het messingdraad van hoge kwaliteit biedt deze borstel een uitstekend evenwicht tussen zachtheid en reinigingsvermogen: hij beschermt gevoelige oppervlakken en verwijdert tegelijk doeltreffend vuil en afzettingen.

Kenmerken:
Deze compacte borstel onderscheidt zich door de kwaliteit van het messingdraad CuZn37, zorgvuldig geselecteerd vanwege de hittebestendigheid en flexibiliteit. Het ontwerp met drie rijen en achttien bundels borstelharen zorgt voor een uitstekende reinigingsdekking, waardoor moeilijk bereikbare zones moeiteloos kunnen worden schoongemaakt zonder de componenten te beschadigen. Deze lichte en goed hanteerbare borstel is ontworpen voor comfortabel en duurzaam handmatig gebruik. Het messingdraad, zachter dan staal, maakt nauwkeurig werk mogelijk op gevoelige materialen zoals koper of messing, terwijl vervuiling en afzettingen efficiënt worden verwijderd. De robuuste constructie en het zachte houten handvat garanderen een comfortabele grip, zelfs bij herhaald gebruik.

Specificaties:
• Aantal rijen: 3
• Aantal bundels borstelharen: 18
• Gebruikstype: handmatig
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Draadmateriaal: messing CuZn37
• Borsteldraadlengte: 15 mm
• Totale lengte: 145 mm
• Maximale temperatuurweerstand: 180 °C
• Borstelvorm: rechthoekig, met parallelle rijen
• Toepassingstype: reiniging van bougies, gereedschappen en kleine onderdelen

Sterke punten

• Nauwkeurige en veilige reiniging: messingdraad voorkomt krassen op onderdelen van koper, messing of aluminium
• Hoge hittebestendigheid: behoudt de mechanische eigenschappen tot 180 °C, ideaal voor het borstelen van warme onderdelen
• Lange levensduur: Het messingdraad met 37% zink verhoogt de duurzaamheid en stijfheid van de borstelharen
• Optimale hanteerbaarheid: ergonomisch ontwerp en laag gewicht zorgen voor eenvoudig gebruik en perfecte controle
• Breed inzetbaar: geschikt voor talrijke toepassingen binnen mechanisch onderhoud en technische dienstverlening

Toepassingen

De HBZ handborstel voor bougies is ideaal voor het nauwkeurig reinigen van bougies en verwijdert koolstofafzettingen zonder de elektroden te beschadigen. Dit product is ook bijzonder geschikt voor het reinigen en herstellen van kleine mechanische onderdelen, het opfrissen van gereedschappen en het afwerken van oppervlakken in koper en messing. Deze borstel wordt veel gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, garages, productiefaciliteiten en andere omgevingen waar precisie essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte145 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 1,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden