INA IR 30X35X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR30X35X30-EGS
Rubix:03116704
Fabrikant:0002307820000
EAN:4012802719451
INA IR 30X35X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 30X35X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x35x35 mm
Logistiek gewicht58 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
27,85 excl. BTW
/ stuk
33,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen