Referenties
INA:IR20X25X30-XL
Rubix:03110742
Fabrikant:0000213420000
EAN:4012802421507

Productdetails : INA IR 20X25X30 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,51 excl. BTW
/ stuk
€ 23,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden