TIMKEN 41106 CONE

Tapered Roller Bearing Inner Race

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:41106
Rubix:03322676
EAN:0053893282800
TIMKEN 41106 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter74,613 mm
Breedte24,257 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 41106 CONE


Dit is de meest eenvoudige en meest gebruikte uitvoering van het conische rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de cone (binnenring) eenheid en de cup (buitenring). Gewoonlijk wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter74,613 mm
Breedte24,257 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,111 kg
Materiaalchroomstaal (cone); stalen kooi
Bekledingniet gecoat
Boring26.988 mm (1.0625 in)
Aangepaste tariefcode84822000
108,66 excl. BTW
/ stuk
131,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen