INA IR 50X58X22 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR50X58X22-XL
Rubix:03110884
Fabrikant:0000226670000
EAN:4012802044492
INA IR 50X58X22 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 50X58X22 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
26,13 excl. BTW
/ stuk
31,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen