Referenties
INA:IR6X10X10-IS1-XL
Rubix:03110933
Fabrikant:0000200790000
EAN:4012802710830

Productdetails : INA IR 6X10X10 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden