TIMKEN 3994 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3994
Rubix:03385635
EAN:0053893138473
TIMKEN 3994 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter86,11 mm
Breedte30,048 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3994 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 3994 kegelrolgelager-cone (TS, serie 3900). Boring 66,675 mm en lagerbreedte 30,048 mm voor radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter86,11 mm
Breedte30,048 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Materiaalkoolstof- en chroomstaal (o.a. 52100; astm a295)
Aangepaste tariefcode84822000
74,75 excl. BTW
/ stuk
90,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen