INA IR 20X28X20 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR20X28X20-XL
Rubix:03110746
Fabrikant:0000213850000
EAN:4012802711677
INA IR 20X28X20 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 20X28X20 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
13,65 excl. BTW
/ stuk
16,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen